Gafas de seguridad Cetus®X-treme 65KB

Ref.: 0899102382
Ver todas las versiones

SAFEGOGL-(CETUS-X-TREME)-65KB

Descripción

SAFEGOGL-(CETUS-X-TREME)-65KB
Gafas de seguridad Cetus®X-treme 65KB
Protección extraordinaria en un diseño informal

Mayor contraste

Visibilidad óptima incluso en condiciones de iluminación cambiantes y difusas

Reducción de luz azul

Protege contra la radiación dañina de la luz azul (iluminación LED)

Tinte claro: 65 % de transmisión

Cobertura ocular perfecta, ya que los componentes suaves se conectan directamente a la lente

Tecnología especial en la lente con revestimiento de alta calidad

  • Vista sin distorsiones
  • Superficie de la lente extremadamente resistente a los arañazos y recubrimiento antivaho permanente en el interior

Alto nivel de confort y fijación firme

Puente flexible de dos componentes

Marcado de la lente de seguridad

5-2,5 W 1 FTKN
Más Información

Periodo de uso

24 mes
Más Información

Material de la lente de seguridad

Policarbonato
Más Información

Diseño

Aumento del contraste;Reducción de luz azul
Más Información

Protección UV

400 nm
Más Información

Revestimiento del panel protector

Extremadamente resistente a los arañazos en el exterior;Interior antivaho permanente
Más Información

Peso

27 g
Más Información

Resistencia mecánica

F (45 m/s)
Más Información

Vida útil desde la producción

72 mes
Más Información

Estándar EN

166172
Más Información

Código del sistema armonizado

90049090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 g
Más Información

Transmisión

65 %
Más Información

Normas

EN 166, EN 172
Más Información

Catálogo General

0899102382

Declaración de conformidad EN

Y120230306020000652910014a7b4c90
Scroll to top