Sierra cilíndrica

Ref.: 0632800022
Ver todas las versiones

-SAE-ZYL-HSS-BIMET-XL-D22MM

Descripción

SAE-ZYL-HSS-BIMET-XL-D22MM

Diámetro en pulgadas

7/8 in
Más Información

Número de revoluciones recomendado en acero blando

350 U/min(rpm)
Más Información

Material

HSS
Más Información

Número de revoluciones recomendado en acero de herramientas

1751 U/min(rpm)
Más Información

Dientes por unidad de longitud

1 pzas./in
Más Información

Diámetro

22 mm
Más Información

Profundidad de corte

90 mm
Más Información

Número de revoluciones recomendada en fundición de hierro

235 U/min(rpm)
Más Información

Código del sistema armonizado

82029920000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

213.000 g
Más Información

Número de revoluciones recomendado en latón

470 U/min(rpm)
Más Información

Número de revoluciones recomendado en aluminio

525 U/min(rpm)
Más Información

ODU

0
Más Información