SACO PARA SILOS WURTH

Ref.: 6001120270

SACO PARA SILOS WURTH

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Saco para cierre y sellado de silos
• Sistema de sacos (red tejida) para cierre hermético de ensilados.
• Los sacos se rellenan de grava o arena para tener mayor peso y asegurar el cierre hermético en la superficie de apoyo/contacto sobre las capas de plástico.
• Sustituye el uso de neumáticos utilizados para el sellado de silos de forraje y ensilado.
• Sistema respetuoso con el medioambiente.
• Dispone de asa para traslado.
• Dispone de sistema de autocierre para cerrar el saco.
• Fabricado en polietileno alta densidad monofilamento color verde.
• Densidad peso 210 g/m2.
• Resistencia garantizada radiación UV por 10 años.
• Costura lateral del saco 2,5 cm ancho por lado.
• Costura base del saco 3 cm ancho.
• Alta resistencia a deformación y desgarro.
• Alta resistencia a ácidos y otros químicos.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

6001120270

Ficha Técnica

32410720.pdf
Scroll to top