SAC, 400 ML Spray de aire comprimido Elimina fácilmente el polvo en zonas de difícil acceso
No inflamable
Se puede utilizar en zonas de baja tensión conforme al VDE 0100 (rango de tensión: <50 V (CA), <120 V (CC)) incluso con alimentación.
Fácil de usar
Siempre listo para ser aplicado sobre líneas de presión o eléctricas, independientemente del compresor
El tubo largo del spray permite una pulverización precisa
Gas comprimido seco y sin aceites
No deja ningún residuo
Buena compatibilidad entre materiales
Alta densidad y presión
Uso fácil y universal
Inserte el tubo de spray en la apertura de la cabeza de la válvula. Al pulverizar, mantenga siempre el bote en posición vertical; no lo gire 180° ni pulverice por encima de la cabeza.
La presión óptima del bote se mantiene accionando el cabezal de pulverización a intervalos breves.
Apto para trabajos de mantenimiento y reparación de dispositivos EDP, impresoras, copiadoras, módulos y componentes electrónicos, mecánica de precisión, instrumentos ópticos, equipos fotográficos, cámaras, lentes, proyectores, carcasas, la electrónica del vehículo, bandas magnéticas, cabezas magnéticas, tecnología médica, tecnología de medición, piezas de precisión, microscopios, relojes y construcción de modelos.
No pulverizar en los ojos, la boca o los orificios corporales. No aplique el pulverizador sobre componentes calientes.
https://www.wurth.es/sac-400-ml459969SAC, 400 MLSAC, 400 ML<br>Spray de aire comprimido<br>Elimina fácilmente el polvo en zonas de difícil acceso<br><p class="level1">No inflamable</p><P></P><p class="level1">Se puede utilizar en zonas de baja tensión conforme al VDE 0100 (rango de tensión: <50 V (CA), <120 V (CC)) incluso con alimentación.</p><P></P><p class="level1">Fácil de usar</p><ul><li>Siempre listo para ser aplicado sobre líneas de presión o eléctricas, independientemente del compresor</li><li>El tubo largo del spray permite una pulverización precisa</li></ul><P></P><p class="level1">Gas comprimido seco y sin aceites</p><ul><li>No deja ningún residuo</li><li>Buena compatibilidad entre materiales</li></ul><P></P><p class="level1">Alta densidad y presión</p><P></P><p class="level1">Uso fácil y universal</p><br><P>Inserte el tubo de spray en la apertura de la cabeza de la válvula. Al pulverizar, mantenga siempre el bote en posición vertical; no lo gire 180° ni pulverice por encima de la cabeza. </P><br/><P>La presión óptima del bote se mantiene accionando el cabezal de pulverización a intervalos breves.</P><br><P>Apto para trabajos de mantenimiento y reparación de dispositivos EDP, impresoras, copiadoras, módulos y componentes electrónicos, mecánica de precisión, instrumentos ópticos, equipos fotográficos, cámaras, lentes, proyectores, carcasas, la electrónica del vehículo, bandas magnéticas, cabezas magnéticas, tecnología médica, tecnología de medición, piezas de precisión, microscopios, relojes y construcción de modelos.</P><br><P>No pulverizar en los ojos, la boca o los orificios corporales. No aplique el pulverizador sobre componentes calientes.</P><br/><P>Cumple con el reglamento de la UE (n.º 517/2014)</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14753587.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/14753587.jpg/Construcción de Barcos/Construcción de Barcos/Matrícula/Construcción de Barcos/Matrícula/Sistema de montaje aerodinámico/Construcción de Barcos/Matrícula/Sistema de montaje aerodinámico/Material para instalaciones/Construcción de Barcos/Matrícula/Sistema de montaje aerodinámico/Material para instalaciones/Cintas Adhesivas2024-02-16T19:41:51+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!