Remachadora de tuercas de palanca HNG 28 N

Ref.: 0949810
Ver todas las versiones

RVTR-LEV-HNG28N-(3,0-6,4MM)

Descripción

RVTR-LEV-HNG28N-(3,0-6,4MM)
Remachadora de tuercas de palanca HNG 28 N
Útil de colocación de remaches ciegos con longitud de remachadora de palanca ajustable (4 posiciones) para procesar remaches ciegos con diámetros de 3,0-6,4 mm

Identificación fácil y rápida de la boquilla correcta

Las boquillas cuentan con un sistema de control por colores.

Ajuste sencillo del recorrido

El recorrido se puede ajustar girando el soporte de la boquilla.

Trabajo limpio y cómodo

  • El diseño ergonómico de la palanca de mano le permite trabajar con poco esfuerzo.
  • Las boquillas suministradas están integradas en el clasificador de espuma y son fáciles de instalar con la llave de montaje incluida.
  • El depósito para recoger espigas garantiza un lugar de trabajo limpio.

Material

ST
Más Información

Superficie

A2S
Más Información

Longitud

500 mm
Más Información

Diámetro máximo del remache

6.4 mm
Más Información

Anchura

140 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Caucho
Más Información

Diámetro mínimo del remache

3.0 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4335.000 g
Más Información

Altura

50 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del remache

3,0-6,4 mm
Más Información
Scroll to top