Rueda doble para muebles

Ref.: 0683567015
Ver todas las versiones

RUEDA RIGIDA NEGRA D50 50KG.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RUEDA RIGIDA NEGRA D50 50KG.
Rueda doble para muebles
Giratorio

Tipo de adaptador

W
Más Información

Material

PLA
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Anchura

53 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro del rollo

50 mm
Más Información

Capacidad de carga

50 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83022000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Anchura de rollo

50 mm
Más Información

Altura

54 mm
Más Información

Catálogo General

0683567015

Ficha Técnica

120705673.pdf

Ficha Técnica

120705683.pdf
Scroll to top