Rueda doble para muebles

Ref.: 0683567014
Ver todas las versiones

RUEDA MUEBLES RIGIDA D40MM-35KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RUEDA MUEBLES RIGIDA D40MM-35KG
Rueda doble para muebles
Giratorio

Tipo de adaptador

W
Más Información

Material

PLA
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Anchura

38 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro del rollo

40 mm
Más Información

Capacidad de carga

35 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83022000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 g
Más Información

Anchura de rollo

40 mm
Más Información

Altura

45 mm
Más Información

Catálogo General

0683567014

Ficha Técnica

120705673.pdf

Ficha Técnica

120705683.pdf
Scroll to top