Rueda doble para muebles

Ref.: 0683567019
Ver todas las versiones

FRNWHL-RIGID-(CR)-D50MM-50KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRNWHL-RIGID-(CR)-D50MM-50KG
Rueda doble para muebles
giratoria

Tipo de adaptador

W
Más Información

Material

PLA
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Anchura

55 mm
Más Información

Tamaño del orificio posterior

8 mm
Más Información

Círculo de interferencia

47 mm
Más Información

Diámetro del rollo

50 mm
Más Información

Capacidad de carga

50 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83022000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

53.500 g
Más Información

Anchura de rollo

50 mm
Más Información

Altura

56 mm
Más Información

Catálogo General

0683567019

Ficha Técnica

120705674.pdf

Ficha Técnica

120705683.pdf
Scroll to top