Rueda doble para muebles

Ref.: 0683567010
Ver todas las versiones

FRNWHL-PLA-SILVER-RIGID-D35MM-30

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRNWHL-PLA-SILVER-RIGID-D35MM-30
Rueda doble para muebles
Giratorio

Tipo de adaptador

W
Más Información

Material

PLA
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Anchura

38 mm
Más Información

Color

Color aluminio;Plata
Más Información

Tamaño del orificio posterior

8 mm
Más Información

Círculo de interferencia

35 mm
Más Información

Diámetro del rollo

35 mm
Más Información

Versión de la rosca

Duro
Más Información

Capacidad de carga

30 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83022000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.500 g
Más Información

Anchura de rollo

35 mm
Más Información

Altura

40 mm
Más Información

Catálogo General

0683567010

Ficha Técnica

120705673.pdf

Ficha Técnica

120705683.pdf
Scroll to top