Rueda giratoria para muebles doble, giratoria

Ref.: 0683567060
Ver todas las versiones

RUEDA MUEBLE FLEX.D50MM-50KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RUEDA MUEBLE FLEX.D50MM-50KG
Rueda giratoria para muebles doble, giratoria
Con banda de rodadura blanda

Para piedra, suelos de madera, azulejos y otros suelos no textiles

Tipo de adaptador

K
Más Información

Material

ST/PLA
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diseño

Sin frenos
Más Información

Anchura

59 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro del rollo

50 mm
Más Información

Capacidad de carga

50 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83022000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.750 g
Más Información

Anchura de rollo

50 mm
Más Información

Altura

59 mm
Más Información

Catálogo General

0683567060

Ficha Técnica

120705671.pdf

Ficha Técnica

120705683.pdf
Scroll to top