Doble rueda giratoria para muebles, articulación giratoria

Ref.: 0683567057
Ver todas las versiones

FRNWHL-RIGID-FIX-D50MM-50KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRNWHL-RIGID-FIX-D50MM-50KG
Doble rueda giratoria para muebles, articulación giratoria
Con banda de rodadura rígida

Para suelos textiles

Tipo de adaptador

K
Más Información

Material

ST/PLA
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diseño

Con frenos
Más Información

Anchura

49 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro del rollo

50 mm
Más Información

Capacidad de carga

50 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83022000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 g
Más Información

Anchura de rollo

49 mm
Más Información

Altura

59 mm
Más Información

Catálogo General

0683567057

Ficha Técnica

120705670.pdf

Ficha Técnica

120705683.pdf
Scroll to top