Rueda doble para muebles

Ref.: 0683567021
Ver todas las versiones

RUEDA D2X27MM-75KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Ruedas fabricadas en plástico de alta calidad
• Material: plástico.
• Color: negro.
• Utilizar en: suelos textiles.

Tipo de adaptador

W
Más Información

Material

PLA
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Anchura

65 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro del rollo

50 mm
Más Información

Versión de la rosca

Duro
Más Información

Capacidad de carga

75 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83022000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Anchura de rollo

50 mm
Más Información

Altura

32 mm
Más Información

Catálogo General

0683567021

Ficha Técnica

120705676.pdf

Ficha Técnica

120705683.pdf