Rueda doble para muebles

Ref.: 0683567023
Ver todas las versiones

RUEDA D2X27MM-50KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RUEDA D2X27MM-50KG
Rueda doble para muebles
giratoria
  • Diámetro de rueda: 2 × 27 mm
  • Banda dura para suelos textiles
  • Banda suave para piedra, suelos de madera, azulejos y otros suelos no textiles
  • La rueda se bloquea cuando se somete a cargas pesadas para evitar un deslizamiento no deseado

Tipo de adaptador

W
Más Información

Material

PLA
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Anchura

65 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro del rollo

27 mm
Más Información

Versión de la rosca

Blando
Más Información

Capacidad de carga

50 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83022000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Anchura de rollo

27 mm
Más Información

Altura

32 mm
Más Información

Catálogo General

0683567023

Ficha Técnica

120705676.pdf

Ficha Técnica

120705683.pdf
Scroll to top