Rueda sola mobiliario de caucho gris

Ref.: 0683567583

RUEDA-SOLA-CAUCHO-GRIS-D100

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RUEDA-SOLA-CAUCHO-GRIS-D100
Rueda sola mobiliario de caucho gris
  • Vendaje en caucho gris antihuella. No deja marcas en el suelo.
  • Núcleo en Poliamida 6 (Nylon®) con Guarda-hilos.
  • Dureza Shore A: 85 (±3)
  • Cojinete liso alojado directamente en el eje.
  • Eje fabricado en acero rectificado con tornillo y tuerca.
  • Resistencia a la temperatura: 0 ºC a +40 ºC.

Material

Goma/PA
Más Información

Color

Gris
Más Información

Diámetro

100 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

220.000 g
Más Información

Catálogo General

0683567583

Ficha Técnica

32411105.pdf
Scroll to top