Rueda sola carga media y alta

Ref.: 0683567651

RUEDA-SOLA-CARGA-ALTA-D150

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RUEDA-SOLA-CARGA-ALTA-D150
Rueda sola carga media y alta
  • Ruedas de poliuretano con núcleo de acero fundido.
  • Buje con rodamiento axial de bolas y cojinete de rodillo cónico.
  • Dureza Shore A: 95 (±3).
  • Anillo de protección contra el polvo.
  • Alta capacidad de carga.
  • Buena resistencia al desgaste.
  • Excelentes propiedades de deslizamiento y elasticidad.
  • Resistencia a la temperatura: -20 ºC a +80 ºC.

Material

Poliuretano/fundición de hierro
Más Información

Diámetro

150 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2400.000 g
Más Información

Catálogo General

0683567651

Ficha Técnica

32411106.pdf
Scroll to top