Rueda sola antihuella

Ref.: 0683567891

RUEDA-SOLA-ANTIHUELLA-D100

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RUEDA-SOLA-ANTIHUELLA-D100
Rueda sola antihuella
  • Vendaje en caucho gris antihuella. No deja marcas en el suelo.

  • Núcleo formado por dos llantas cincadas remachadas.

  • Dureza Shore A: 80 (±5)

  • Cojinete liso alojado directamente en el eje.

  • Resistencia a la temperatura: -20 ºC a +60 ºC.

Material

Caucho/acero
Más Información

Diámetro

100 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

290.000 g
Más Información

Catálogo General

0683567891

Ficha Técnica

32411105.pdf
Scroll to top