Rueda sola alta temperatura

Ref.: 0683567991

RUEDA-SOLA-ALTA-TEMPERATURA-D100

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RUEDA-SOLA-ALTA-TEMPERATURA-D100
Rueda sola alta temperatura
  • Ruedas monobloque de resina fenólic termoendurente.
  • Resina antihuellas, para no dejar marcas a su paso.
  • Puede utilizarse en ambientes húmedos con agentes químicos de media agresividad.
  • Resistencia a la temperatura: -20 ºC a +300 ºC.

Material

Resina fenol-formaldehído
Más Información

Diámetro

100 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

300.000 g
Más Información

Catálogo General

0683567991

Ficha Técnica

32411106.pdf
Scroll to top