Casa
Tipo de adaptador |
W |
Material |
PA 6 |
Superficie |
PL |
Tipo de montaje |
Pasador roscado;Pasador roscado;Pasador roscado con manguito de impacto;Placa de atornillamiento |
Diseño |
Con frenos |
Color |
Negro |
Diámetro del orificio |
8 mm |
Círculo de interferencia |
30 mm |
Diámetro del rollo |
37 mm |
Versión de la rosca |
Duro |
Capacidad de carga |
50 kg |
Peso del producto (por artículo) |
53.750 g |
Anchura de rollo |
50 mm |
Altura |
40 mm |
Catálogo General |
0683567084 |