Material |
PP |
Tecnología de rodamientos |
Instalado en cojinetes de fricción |
Diseño |
Con frenos |
Anchura |
20 mm |
Tamaño del orificio posterior |
10 mm |
Diámetro del plato giratorio |
41 mm |
Diámetro del rollo |
50 mm |
Versión de la rosca |
Extra suave |
Capacidad de carga |
50 kg |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
170.500 g |
Anchura de rollo |
20 mm |
Altura |
70 mm |
Profundidad del orificio del perno |
25 mm |
Catálogo General |
0683568805 |