Distancia entre orificios 2 |
80 mm |
Distancia entre orificios |
105 mm |
Condiciones de temperatura máxima |
60 °C |
Longitud |
140 mm |
Dureza Shore A máxima |
90 |
Anchura |
110 mm |
Condiciones de temperatura mínima |
-20 °C |
Dureza Shore A mínima |
80 |
Diámetro del rollo |
200 mm |
Anchura del orificio alargado |
11 mm |
Capacidad de carga |
230 kg |
Código del sistema armonizado |
83022000900 |
Peso del producto (por artículo) |
3387.000 g |
Anchura de rollo |
50 mm |
Altura |
240 mm |
Profundidad del orificio del perno |
56 mm |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-20 hasta 60 °C |
Dureza shore A mín./máx. |
80-90 |
Longitud x anchura |
140 x 110 mm |
Catálogo General |
0683567825 |