Rueda giratoria para maquinaria

Ref.: 0683568766
Ver todas las versiones

RUEDA-ALU-SOFT-LOK-D75-50KG

Descripción

RUEDA-ALU-SOFT-LOK-D75-50KG

Distancia entre orificios 2

44 mm
Más Información

Distancia entre orificios

44 mm
Más Información

Tecnología de rodamientos

Instalado en cojinetes de fricción
Más Información

Longitud de la placa

60 mm
Más Información

Anchura

23 mm
Más Información

Color

Color aluminio
Más Información

Diámetro del rollo

75 mm
Más Información

Versión de la rosca

Blando
Más Información

Anchura del orificio alargado

6 mm
Más Información

Capacidad de carga

50 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

372.000 g
Más Información

Anchura de la placa

60 mm
Más Información

Anchura de rollo

23 mm
Más Información

Altura

96 mm
Más Información

Profundidad del orificio del perno

27 mm
Más Información

Tamaño de plancha

60 x 60 mm
Más Información