Rotativo LED con tubo de conexión flexible

Ref.: 0812420300
Ver todas las versiones

ROTATIVO LED 1224V 140X148MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ROTATIVO LED 1224V 140X148MM
Rotativo LED con tubo de conexión flexible
  • Para 12 y 24 voltios
  • Homologación ECE R65 y ECE R10
  • LED intermitentes
  • Fabricado en Suiza

Clase de protección IP

IP 65
Más Información

Color

Naranja
Más Información

Diámetro

140.3 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

580.000 g
Más Información

Altura

148.6 mm
Más Información

Catálogo General

0812420300

Ficha Técnica

32406840.pdf
Scroll to top