Rotativo halógeno LED, con fijación por tornillo

Ref.: 0812420301
Ver todas las versiones

ROTATIVO LED 1224V 144X120MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ROTATIVO LED 1224V 144X120MM
Rotativo halógeno LED, con fijación por tornillo
  • Para 12 y 24 voltios
  • Homologación ECE R65 y ECE R10
  • LED giratorios
  • Fabricado en Suiza

Clase de protección IP

IP 65
Más Información

Color

Naranja
Más Información

Diámetro

144 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información

Altura

120 mm
Más Información

Catálogo General

0812420301

Ficha Técnica

32406840.pdf
Scroll to top