Rotativo halógeno de 12/24 V con fijación mediante tubo

Ref.: 081242 017
Ver todas las versiones

ROTATIVO-HALOGENO-12/24V-129X217MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ROTATIVO-HALOGENO-12/24V-129X217MM
Rotativo halógeno de 12/24 V con fijación mediante tubo
  • Para 12 y 24 voltios
  • Homologación ECE R65 y ECE R10
  • Producto fabricado en Suiza

Se suministra sin bombilla H1.

Clase de protección IP

IP 65
Más Información

Color

Naranja
Más Información

Diámetro

135 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

629.895 g
Más Información

Altura

217 mm
Más Información

Catálogo General

081242017

Ficha Técnica

32406838.pdf
Scroll to top