Faro giratorio halógeno, 12/24 V, fijación magnética

Ref.: 081242 026
Ver todas las versiones

ROTATIVO-HALOGENO-12/24V-129X169MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ROTATIVO-HALOGENO-12/24V-129X169MM
Faro giratorio halógeno, 12/24 V, fijación magnética
  • Para 12 y 24 voltios
  • Homologación ECE R65 y ECE R10
  • Producto fabricado en Suiza

Se suministra sin bombilla H1.

Clase de protección IP

IP 54
Más Información

Color

Naranja
Más Información

Longitud de cable mínima

55 cm
Más Información

Velocidad máxima

120 km/h
Más Información

Diámetro

144 mm
Más Información

Longitud máxima del cable

300 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información

Altura

170 mm
Más Información

Longitud mínima/máxima del cable

55-300 cm
Más Información

Catálogo General

081242026

Ficha Técnica

32406838.pdf
Scroll to top