ROST-STOP-SPRAY-COLOR-TEJA-400ML Imprimación Rust stop Protección activa contra la corrosión e imprimación de superficies metálicas
Buenas propiedades adhesivas en una amplia gama de superficies, incluso junto a compuestos selladores de PU y polímero MS
Excelentes propiedades de adherencia al aluminio, a las chapas metálicas sin revestir y galvanizadas, al acero, a la pintura antigua, etc.
Secado rápido dependiendo del grosor del revestimiento; se puede pintar en aproximadamente 10-15 minutos
Resistente a temperaturas de hasta +80 °C, a corto plazo hasta 140 °C
Fácil de lijar
Menor contenido de disolventes
Cumple con las disposiciones VOC más exigentes incluidas en la Directiva VOC (1999/13/CE)
La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa. Elimine los restos de óxido, pintura y suciedad con un cepillo de alambre, rascador o herramienta similar. Lije ligeramente las superficies problemáticas. Agite bien antes de usar. Aplique una capa fina para el primer revestimiento de spray. Respete el tiempo de evaporación. El tiempo de secado es de 25 minutos; se puede cubrir con pintura tras aproximadamente 10-15 minutos con todos los sistemas de pintura de revestimiento a base de agua de 1 o 2 componentes disponibles en el mercado.
Construcción de vehículos, construcción naval, metalurgia y construcción de acero, fabricación de herramientas, construcción de puentes, construcción de depósitos, construcción de tuberías, construcción de contenedores, agricultura y silvicultura, gestión municipal, maquinaria de construcción, etc.
Después de cada uso, coloque el bote bocabajo y pulverice hasta que la válvula esté vacía.
https://www.wurth.es/rost-stop-spray-marron-roja-400-ml460325ROST-STOP-SPRAY-COLOR-TEJA-400MLROST-STOP-SPRAY-COLOR-TEJA-400ML<br>Imprimación Rust stop<br>Protección activa contra la corrosión e imprimación de superficies metálicas<br><ul><li>Buenas propiedades adhesivas en una amplia gama de superficies, incluso junto a compuestos selladores de PU y polímero MS</li><li>Excelentes propiedades de adherencia al aluminio, a las chapas metálicas sin revestir y galvanizadas, al acero, a la pintura antigua, etc.</li><li>Secado rápido dependiendo del grosor del revestimiento; se puede pintar en aproximadamente 10-15 minutos</li><li>Resistente a temperaturas de hasta +80 °C, a corto plazo hasta 140 °C</li><li>Fácil de lijar</li><li>Menor contenido de disolventes</li><li>Cumple con las disposiciones VOC más exigentes incluidas en la Directiva VOC (1999/13/CE)</li></ul><br><P>La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa. Elimine los restos de óxido, pintura y suciedad con un cepillo de alambre, rascador o herramienta similar. Lije ligeramente las superficies problemáticas. Agite bien antes de usar. Aplique una capa fina para el primer revestimiento de spray. Respete el tiempo de evaporación. El tiempo de secado es de 25 minutos; se puede cubrir con pintura tras aproximadamente 10-15 minutos con todos los sistemas de pintura de revestimiento a base de agua de 1 o 2 componentes disponibles en el mercado.</P><br><P>Construcción de vehículos, construcción naval, metalurgia y construcción de acero, fabricación de herramientas, construcción de puentes, construcción de depósitos, construcción de tuberías, construcción de contenedores, agricultura y silvicultura, gestión municipal, maquinaria de construcción, etc.</P><br><P>Después de cada uso, coloque el bote bocabajo y pulverice hasta que la válvula esté vacía.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41723.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/41723.jpg459197/Sistema de montaje aerodinámico/Sistema de montaje aerodinámico/Brocas2024-02-16T19:42:00+0000