Imprimación Rust stop

Ref.: 08932101
Ver todas las versiones

ROST-STOP-SPRAY-GRIS-CLARO-400ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ROST-STOP-SPRAY-GRIS-CLARO-400ML
Imprimación Rust stop
Protección activa contra la corrosión e imprimación de superficies metálicas
  • Buenas propiedades adhesivas en una amplia gama de superficies, incluso junto a compuestos selladores de PU y polímero MS
  • Excelentes propiedades de adherencia al aluminio, a las chapas metálicas sin revestir y galvanizadas, al acero, a la pintura antigua, etc.
  • Secado rápido dependiendo del grosor del revestimiento; se puede pintar en aproximadamente 10-15 minutos
  • Resistente a temperaturas de hasta +80 °C, a corto plazo hasta 140 °C
  • Fácil de lijar
  • Menor contenido de disolventes
  • Cumple con las disposiciones VOC más exigentes incluidas en la Directiva VOC (1999/13/CE)

La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa. Elimine los restos de óxido, pintura y suciedad con un cepillo de alambre, rascador o herramienta similar. Lije ligeramente las superficies problemáticas. Agite bien antes de usar. Aplique una capa fina para el primer revestimiento de spray. Respete el tiempo de evaporación. El tiempo de secado es de 25 minutos; se puede cubrir con pintura tras aproximadamente 10-15 minutos con todos los sistemas de pintura de revestimiento a base de agua de 1 o 2 componentes disponibles en el mercado.


Construcción de vehículos, construcción naval, metalurgia y construcción de acero, fabricación de herramientas, construcción de puentes, construcción de depósitos, construcción de tuberías, construcción de contenedores, agricultura y silvicultura, gestión municipal, maquinaria de construcción, etc.


Después de cada uso, coloque el bote bocabajo y pulverice hasta que la válvula esté vacía.

Grosor mínimo del revestimiento

30 µm
Más Información

Base química

Resina de epoxi
Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Color

Blanco grisáceo
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.83 g/cm³
Más Información

Concentración de VOC (CH)

83.5 %
Más Información

Tiempo de secado

25 min
Más Información

Código del sistema armonizado

32082090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

462.000 g
Más Información

Declaración de producto

638147504.pdf

Catálogo General

08932101

Ficha Técnica

32405998.pdf

Hoja de datos de seguridad

04607652.PDF
Scroll to top