Aceite especial de baja viscosidad con excelentes propiedades de fluencia
Gran variedad de aplicaciones: muy buena compatibilidad entre materiales en diversas superficies, p. ej., superficies pintadas, metales y plásticos.
Película protectora autosellante que no pasa a ser seca al tacto
Ahorra tiempo y dinero.
Excelente resistencia al agua salada conforme a la norma ASTM B117.
Protección óptima, incluso en las condiciones más exigentes.
Limpie y seque las superficies que vaya a tratar. A continuación, aplique una fina capa de spray de protección contra la corrosión. Para lograr una protección óptima, repita la aplicación cada 6 meses.
Para proteger las herramientas o los accesorios de máquinas y vehículos, p. ej., cadenas para nieve o portaequipajes de techo. Puede utilizarse en lugares de difícil acceso en el compartimento del motor, en las juntas de la carrocería y en los huecos de las ruedas. Protección óptima para motocicletas y bicicletas, especialmente para guardarlas durante el invierno. Es ideal para todas las superficies de piezas y racores expuestas a altos niveles de salinidad, por ejemplo, cerca de la costa o en el mar. Los motores y accesorios de barcos quedan protegidos de forma óptima.
Esta información es tan solo una recomendación basada en nuestra experiencia. Si es necesario, compruebe la compatibilidad de los materiales en un área no visible.
Base química |
Aceite especial |
Contenido |
300 ml |
Color |
Transparente |
Período de protección contra la corrosión |
6 mes |
Vida útil desde la producción |
36 mes |
Código del sistema armonizado |
34031990000 |
Peso del producto (por artículo) |
300.452 g |
Resistencia a temperatura máxima |
150 °C |
Declaración de producto |
638147461.pdf |
Catálogo General |
089315 |
Ficha Técnica |
32405922.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04667954.PDF |