Eliminador de óxido RUST OFF ICE PLUS

Ref.: 0893241060
Ver todas las versiones

ROST OFF ICE PLUS, 400 ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Desoxidante aflojatodo de alta calidad con efecto congelante para aplicaciones que han sufrido variaciones térmicas bruscas

Características
• Enfría la superficie hasta -60ºC de modo que se agrieta el óxido y asegura una mejor penetración del agente activo.
• Libre de siliconas, resinas, ácidos y n-hexano.
• Contiene nitruro de boro para una mayor lubricación al introducir de nuevo el tornillo.
• Compatible con goma y juntas.

Ventajas
• El cambio brusco de temperatura hace que el óxido penetre rápidamente y en profundidad, permitiendo aflojar los tornillos agarrotados.

Beneficios
• Su poder aflojatodo evita posibles roturas de tornillos y tuercas muy costosas de reparar.
• Reduce los tiempos de espera del operario.

Aplicaciones
En el mercado de la automoción de puede utilizar para aflojar bujías, poleas de cigüeñal, tornillos de rueda, pinzas de freno, tornillos de sujeción de disco de freno, bujes de rueda. En la industria, para motores térmicos, inducidos, frio industrial, calefacción industrial y en general en aplicaciones donde la unión haya sufrido variaciones bruscas de temperatura.

Modo de empleo
1. Limpiar y desengrasar la zona de aplicación con el limpiador de grasa Art. Nº 0890 108 707.
2. Agitar el bote durante 2 minutos.
3. Dejar actuar unos minutos.
4. Repetir la operación si es necesario.

Viscosidad de la base de aceite cinemática

23
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Sistema de lubricante

Aceite
Más Información

Condiciones de viscosidad de la base de aceite

a 40°C
Más Información

Base química

Éter dimetílico
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Punto intermitente del ingrediente activo

-8 °C
Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Contenedor

Bote de aerosol
Más Información

Libre de microplásticos

Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10°C a 20°C
Más Información

Lubricante sólido

Lubricante sólido especial
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C, DIN 51757
Más Información

Tipo de cabezal del spray

Cabezal de pulverización Mitani
Más Información

Color

Transparente, translúcido, opaco
Más Información

Peso del contenido

271 g
Más Información

Sin ácidos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Sin AOX

Más Información

Sin hexano

Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Sin resina

Más Información

Densidad

0.7605 g/cm³
Más Información

Condiciones de punto intermitente

de acuerdo con DIN EN ISO 1523
Más Información

Código del sistema armonizado

34031980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

362.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,7605 g/cm³ / a 20°C, DIN 51757
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima/condiciones

-10 hasta 40 °C / 0: no aplicable
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-10 hasta 40 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 10°C a 20°C
Más Información

531652343.pdf

Catálogo General

0893241060

Ficha Técnica

32405919.pdf

Hoja de datos de seguridad

04648233.PDF