Eliminador de óxido, Rost Off Special

Ref.: 0893130400
Ver todas las versiones

ROST OFF ESPECIAL, 400 ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ROST OFF ESPECIAL, 400 ML
Eliminador de óxido, Rost Off Special
Eliminador de óxido de alto rendimiento con registro de alimentos (NSF - H1)

Contiene aceite sintético

Efecto óptimo de fluencia y lubricación

Muy alto grado de actividad capilar

  • Sus excelentes propiedades de fluencia garantizan una penetración en el óxido y una corrosión muy rápidas
  • El efecto óptimo comienza poco después de la pulverización

Con registro NSF H1

  • Se puede utilizar en zonas en las que se procesen o almacenen alimentos
  • Sin embargo, se debe evitar el contacto directo del producto con alimentos

Excelente compatibilidad con los materiales

A diferencia de muchos desoxidantes convencionales, no daña el caucho ni el plástico.

Protección óptima contra la corrosión gracias a los aditivos de protección contra la corrosión

Sin ácidos ni resinas

Sin silicona


Agite bien el bote antes de usar. Pulverice la superficie deseada desde una distancia de unos 15 a 20 centímetros y a una temperatura de aplicación de 15 a 25 °C. Déjelo actuar por un breve periodo de tiempo. Para conexiones difíciles, repita el proceso y amplíe el tiempo de aplicación cuando sea necesario.


Para aflojar conexiones de juntas o tornillos muy oxidados de maquinaria, montajes y dispositivos, preferentemente en las industrias alimentaria y de las bebidas.


  • Retire el material sobrante o las salpicaduras inmediatamente de superficies delicadas y pintadas

  • Evite añadir una cantidad excesiva de aceite a las piezas

Base química

Aceite mineral blanco
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

55 °C
Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Contenedor

Bote de aerosol
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

280 g
Más Información

Sin ácidos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-5 °C
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Sin resina

Más Información

Densidad

0.7 g/cm³
Más Información

Condiciones de punto intermitente

según ISO 2592
Más Información

Código del sistema armonizado

340319800000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

371.417 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,7 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-5 hasta 55 °C
Más Información

Declaración de producto

56500138.pdf

Certificado de producto

528632809.pdf

Certificado Kosher

571033336.pdf

NSF

530507785.pdf

Catálogo General

0893130400

Ficha Técnica

32405918.pdf

Hoja de datos de seguridad

04655521.PDF
Scroll to top