TIPP®-Smartlock GS ML

Ref.: 0543903100
Ver todas las versiones

-ROSHEL-SMARTLOCK-OG-M810-94-100

Descripción

-ROSHEL-SMARTLOCK-OG-M810-94-100
TIPP®-Smartlock GS ML
Sin insertos para cajas
Para montaje de tuberías sin requisitos de aislamiento acústico
  • Fijación SMARTLOCK de eficacia demostrada para un montaje de tuberías rápido y económico
  • La abrazadera para tubos puede abrirse ampliamente, lo que permite una colocación rápida y sencilla en el tubo, en particular en trabajos por encima de la cabeza
  • Enganche de seguridad para evitar la pérdida de tornillos
  • Conexión de montaje de tuerca y lavadora M8/M10

Certificación Cradle to Cradle®

  • Renovación de edificios con materiales no peligrosos
  • Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursos;Bajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Peso

92 g
Más Información

Rosca de conexión

M8 x M10
Más Información

Rango de agarre mínimo

94 mm
Más Información

Carga permitida

1.8 kN
Más Información

Rango de agarre máximo

100 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

91.600 g
Más Información

Grosor de la banda de metal

1.5 mm
Más Información

Ancho de la banda de metal

20 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

94-100 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top