Para habitáculos y zonas públicas (marcos de puerta tubulares, puertas con perfiles), puertas con estructuras de plástico o metal y puertas de entrada laterales.
Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo |
60 mm |
Material |
ALU |
Superficie |
AN |
Tipo de montaje |
Ajuste con adhesivo |
Tipo de racor |
Manilla de puerta |
Material de la empuñadura / cubierta o protección de la rose |
Aluminio |
Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta |
99 mm |
Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta |
1500 mm |
Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta |
610 mm |
Material de la puerta |
Metal;Plástico |
Roseta/forma de escudo |
Roseta oval |
Color |
Acero inoxidable F9 |
Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta |
3000 mm |
Orificio pretroquelado |
PC |
Campo de aplicación |
Área de objeto;Área privada |
Adecuado para |
Marcos de puerta tubularesPuertas de bastidor perfiladoPuertas de casaPuertas de las oficinasPuertas de quirófano |
Con certificado de protección contra incendios |
No |
Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta |
800 mm |
Se puede utilizar para el número de puertas |
1;2 |
Declaración Ambiental de Producto |
No |
Tipo de cerradura |
Bombín |
Código del sistema armonizado |
830241100000 |
Peso del producto (por artículo) |
7.000 g |
Grosor de la roseta |
2.5 mm |
Longitud de la roseta |
65 mm |
Dirección DIN |
DIN R/L |
Ancho de la roseta |
28 mm |
Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima |
610-1500 mm |
Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta |
800-3000 mm |
Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta |
60-99 mm |
Catálogo General |
0687282564 |