Diseño |
Rosca fina métrica |
Diámetro nominal |
10 mm |
Tipo de rosca |
M |
Paso |
1 mm |
Código del sistema armonizado |
82075090000 |
Peso del producto (por artículo) |
37.000 g |
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M10 x 1 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0661103 |
Ficha Técnica |
32405461.pdf |
Ficha Técnica |
32405463.pdf |
Ficha Técnica |
32405464.pdf |