Racor de montaje a presión DKOL de 24°, en unidades métricas, con junta tórica

Ref.: 0866016226
Ver todas las versiones

ROS. MT. CN. 24° DKOL 3/4 - 26X1.5 18L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ROS. MT. CN. 24° DKOL 3/4 - 26X1.,5 18L
Racor de montaje a presión DKOL de 24°, en unidades métricas, con junta tórica
Base macho CEL
  • Serie ligera
  • Rosca métrica
  • Racor cónico de 24°
  • Racor hembra con junta tórica

Diámetro en pulgadas

3/4 in
Más Información

Material

ST
Más Información

Dimensión de la rosca

M26 x 1,5
Más Información

Longitud

66.5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

27 mm
Más Información

Ángulo de cono

24 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 19
Más Información

Conexión de tubo

18L
Más Información

Peso del producto (por artículo)

106.000 g
Más Información

Catálogo General

0866016226

Ficha Técnica

98470697.pdf