Roseta

Ref.: 045500008
Ver todas las versiones

DDU ROS-A4-9,0X22,0X4,5

Descripción

DDU ROS-A4-9,0X22,0X4,5
Roseta
Acero inoxidable A4, plano.

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro exterior

22 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.000 g
Más Información

Diámetro interno

9.0 mm
Más Información

Altura

4.5 mm
Más Información