Material |
A4 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro exterior |
11 mm |
Código del sistema armonizado |
73182200910 |
Peso del producto (por artículo) |
1.092 g |
Diámetro interno |
4.5 mm |
Altura |
2.5 mm |
Catálogo General |
045500004 |