Roseta

Ref.: 045500003
Ver todas las versiones

DDU ROS-A4-3,5X9,0X2,0

Descripción

DDU ROS-A4-3,5X9,0X2,0
Roseta
Acero inoxidable A4, plano.

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro exterior

9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.600 g
Más Información

Diámetro interno

3.5 mm
Más Información

Altura

2 mm
Más Información