Material |
EPDM |
Grosor del marco |
1.0 mm |
Compatible con RoHS |
Sí |
Material del marco |
Aluminio |
Longitud |
540 mm |
Grosor EPDM |
2.4 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Número de insertos |
9 Uds |
Anchura |
600 mm |
Color |
Negro |
Ancho de la boca |
180 mm |
Se puede utilizar para el diámetro de tubería óptimo |
230 - 340 mm |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo |
125 °C |
Tamaño |
W8 |
Diámetro de tubo máximo |
380 mm |
Código del sistema armonizado |
401693000900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.688 kg |
Resistencia a temperatura máxima |
115 °C |
Longitud x anchura |
540 x 600 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0498200108 |
?catalog=wuerth&part=0498200108 |