ROLTEX-CINTA-IMPERMEABLE-TEJA-30CMX12M

Ref.: 0875330100
Ver todas las versiones

ROLTEX-CINTA-IMPERMEABLE-TEJA-30CMX12M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ROLTEX-CINTA-IMPERMEABLE-TEJA-30CMX12M

Resistencia ultravioleta

Más Información

Base química

Bitumen modificado con caucho autoadhesivo
Más Información

Longitud

12 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-15 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 15°C a 25°C
Más Información

Anchura

0.30 m
Más Información

Color

Terracota
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima de la superficie

5 °C
Más Información

Grosor total

1.5 mm
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima de la superficie

30 °C
Más Información

Grosor del compuesto bituminoso

1.3 mm
Más Información

Grosor del material del reverso

0.02 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

10 °C
Más Información

Material del reverso

Lámina compuesta de aluminio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5726.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Resistencia contra

Agua;Influencias ambientales
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

10 hasta 30 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima de la superficie

5 hasta 30 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 15°C a 25°C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-15 hasta 80 °C
Más Información

Catálogo General

0875330100

Ficha Técnica

32406317.pdf

Hoja de datos de seguridad

04497211.PDF
Scroll to top