Rollo de tela esmeril

Ref.: 067484080

ROLLO TELA ESMERIL ZEBRA P.80

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ROLLO TELA ESMERIL ZEBRA P.80
Rollo de tela esmeril
Para sistemas de distribución ORSY®10

Longitud

25 m
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Tamaño del grano

80
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

658.000 g
Más Información

Anchura x longitud

40 mm x 25 m
Más Información

Catálogo General

067484080

Ficha Técnica

32405602.pdf
Scroll to top