Longitud |
28 m |
Anchura |
50 mm |
Tamaño del grano |
400 |
Código del sistema armonizado |
68052000000 |
Peso del producto (por artículo) |
683.000 g |
Anchura x longitud |
50 mm x 28 m |
Catálogo General |
0674850400 |
Ficha Técnica |
32405602.pdf |