Rollo de tela esmeril

Ref.: 067485040

ROLLO TELA ESMERIL ZEBRA P.40

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ROLLO TELA ESMERIL ZEBRA P.40
Rollo de tela esmeril
Para sistemas de distribución ORSY®10

Longitud

19 m
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Tamaño del grano

40
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

967.000 g
Más Información

Anchura x longitud

50 mm x 19 m
Más Información

Catálogo General

067485040

Ficha Técnica

32405602.pdf
Scroll to top