Dispersión |
Dispersión abierta |
Longitud |
50 m |
Anchura |
115 mm |
Formulario |
Rollo |
Color |
Amarillo arena |
Tamaño del grano |
100 |
Material del medio abrasivo |
Óxido de aluminio |
Revestimiento |
Estearato |
Material del reverso |
Papel de gramaje B |
Código del sistema armonizado |
68052000000 |
Peso del producto (por artículo) |
2382.000 g |
Anchura x longitud |
115 mm x 50 m |
Catálogo General |
5506247110 |
Ficha Técnica |
32405586.pdf |