Estropajo verde 6 M

Ref.: 0899700432
Ver todas las versiones

ROLLO ESTROPAJO EXTRA 6M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ROLLO ESTROPAJO EXTRA 6M
Estropajo verde 6 M
Estropajo verde. Calidad extra.

Características

  • Rollo de estropajo de fibra verde para la limpieza general.
  • Para uso intensivo sobre superficies con elevados niveles de suciedad dónde se requiera la máxima resistencia y abrasión.
  • Desincrusta la suciedad sobre cualquier superficie de forma impecable.
  • Fácil de cortar a la medida que se precise.
  • Alta resistencia y durabilidad.
  • Fácil de enjuagar.

Material

A1
Más Información

Longitud

6 m
Más Información

Anchura

15 cm
Más Información

Color

Verde oscuro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

730.000 g
Más Información

Altura

0.8 cm
Más Información

Longitud x anchura x altura

600 x 15 x 0,8 cm
Más Información

Catálogo General

0899700432

Ficha Técnica

316292410.pdf
Scroll to top