Abrasivo de nylon Muy fino A

Ref.: 0585805280
Ver todas las versiones

ESTROPAJO NYLON 115 MM X 5 M VF ROJO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESTROPAJO NYLON 115 MM X 5 M VF ROJO
Abrasivo de nylon Muy fino A
Para limpiar, desengrasar y raspar
  • Mateado de líneas (acabado decorativo) de metales no ferrosos, acero inoxidable, etc.

  • Lijado ligero de cobre y juntas soldadas de rectificado y piel estirada

Longitud

5 m
Más Información

Anchura

115 mm
Más Información

Tamaño del grano

P280
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

700.000 g
Más Información

Anchura x longitud

115 mm x 5 m
Más Información

Catálogo General

0585805280

Ficha Técnica

32405603.pdf
Scroll to top