Resistencia ultravioleta |
No |
Material |
HDPE |
Base adhesiva |
Caucho natural |
Temperatura de procesamiento máxima |
40 °C |
Resistencia a temperatura mínima |
0 °C |
Diseño |
Con cinta adhesiva plana de crepé |
Rango de aplicaciones |
Recubrimiento |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
a 20°C y una humedad del 50 % |
Grosor de la lámina |
0.01 mm |
Color |
Chamois (material de base);Transparente (material de película) |
Alargamiento de ruptura |
9 % |
Longitud del rollo |
20 m |
Anchura (en posición plegada) |
20 cm |
Vida útil desde la producción |
12 mes |
Duración de uso máxima |
2 d |
Material del reverso de la cinta adhesiva |
Papel impregnado |
Grosor de la cinta adhesiva |
0.14 mm |
Temperatura de procesamiento mínima |
10 °C |
Fuerza adhesiva en acero (por unidad de longitud) |
2.2 N/cm |
Anchura (en posición desenrollada) |
266 cm |
Código del sistema armonizado |
39201028900 |
Resistencia a la humedad |
Sí |
Peso del producto (por artículo) |
478.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
50 °C |
Lámina de material de reverso |
Polietileno |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima |
10 hasta 40 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
0 hasta 50 °C |
Vida útil desde la producción/condiciones |
12 mes / a 20°C y una humedad del 50 % |
Catálogo General |
0992405266 |