Barra de guía superior fabricada en nailon con pasador elástico. Superposición de pasadores de 5 u 8 mm
Las puertas se enganchan al armario
Un carril para los estantes superior e inferior
Se puede almacenar en el sistema ORSY
Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo |
16 mm |
Material |
PLA |
Color |
Marrón |
Se puede utilizar para el peso máximo de la puerta |
20 kg |
Número necesario con 2 elementos |
4 Uds |
Número necesario con 3 elementos |
6 Uds |
Diámetro de fresa |
35 mm |
Código del sistema armonizado |
83021000900 |
Peso del producto (por artículo) |
7.190 g |
Catálogo General |
0684562103 |