Rodillo de vellón abrasivo

Ref.: 0673012028
Ver todas las versiones

RODILLO-VELLON-4CAPAS-P280-D200MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Sencillos trabajos de rectificación, trabajos de limpieza, trabajos de desbarbado sencillos, satinado

- Acero, acero fino, metal común, acero altamente aleado, plásticos, madera, cerámica y vidrio

- Fieltro de rectificado plegado, abierto, multicapa

- Ajuste excepcional a los perfilesexistentes

- Pulido de Superficies y perfiles prácticamente sin accesorios

- Su gran flexibilidad posibilita trabajar en mayores Superficies

- Óxido de Aluminio, para profundidad desde rugosidades de 1,1- 1,8 Um Grano 280 (Muy fino)

- Otros factores que influyen en la profundidad de rugosidad alcanzable son: el diámetro, la presión de apriete, el material, la velocidad de corte, etc

Tamaño de la rejilla del vellón

280
Más Información

Tamaño del grano

280
Más Información

Diámetro

200 mm
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable;Metal no ferroso
Más Información

Número de capas

4 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

680530000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

247.500 g
Más Información

Catálogo General

0673012028

Ficha Técnica

32405628.pdf