RODILLO-VELLON-FLC/LIN-MEDIUM-115X100MM

Ref.: 0672939180
Ver todas las versiones

RODILLO-VELLON-FLC/LIN-MEDIUM-115X100MM

Descripción

RODILLO-VELLON-FLC/LIN-MEDIUM-115X100MM

Tamaño de la rejilla de lino

120
Más Información

Tamaño de la rejilla del vellón

180
Más Información

Diseño

Intermed.
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Orificio de perforación

19 mm
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

3400 m/min
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Grano de cerámica
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable;Aluminio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

460.000 g
Más Información

Diámetro x ancho x orificio de perforación

115 x 100 x 19 mm
Más Información