Rodillo de polietileno HD-PE

Ref.: 6105300581
Ver todas las versiones

RODILLOS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RODILLOS
Rodillo de polietileno HD-PE
  • Rodillo de uso PROFESIONAL realizado en Polietileno de alta densidad HD-PE conforme a las normas CE y BGA en materia alimentaria.
  • Cumplen la normativa APPCC (Análisis de Puntos de Peligro y Control de Críticos).
  • "APPCC: Madera y materiales orgánicos no son aptos en sector alimentación”.
  • El rodillo Würth realizado con Polietileno de alta densidad HD-PE evita la formación de astillas, acumulación de humedad y formación de bacterias. No ocurre lo mismo con los rodillos de madera.
  • Totalmente macizo y de una pieza.
  • Diámetro del rodillo D = 60mm.
  • Longitud total: 600mm.
  • Longitud de rodillo: 400mm.
  • Mangos ergonómicos.
  • Apto para uso alimentario.
  • Apto para lavavajillas.

Amasar, extender, estirar y recoger todo tipo de masas tales como masas en base de harina (pan, pastas,…), masas de elaboración de diferentes recetas así como croquetas, canelones, masas dulces, etc.

Material

Polietileno de alta densidad
Más Información

Longitud

600 mm
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

6105300581

Ficha Técnica

32411830.pdf
Scroll to top